| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047660009050025 Herst.-Nr.: 047660009050025 EAN/GTIN: 4051426149350 |
| |
|
| | |
| ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 25 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.302 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 5x25, din 551, din 551 m5 14 h, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, M5x25, M 5 x 25, 14 H, unveredelt; naturfarben, AM4766525, 04766.000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0569* | € 0,0814* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 8,36* | € 12,37* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 9,29* | € 13,08* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 9,97* | € 13,83* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,22* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0418* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|