| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040329470140000 Herst.-Nr.: 040329470140000 EAN/GTIN: 4051426664471 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 A 4 - 70 AD W2 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 14 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.328 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 a4, din en iso 4032, iso 4032 m14, ADW2, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M14, M 14, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM4032140, 04032.947 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | pro Kartonage | € 4,30* | ab € 0,23* | € 0,3437* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,2698* | € 0,3824* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,2773* | € 0,3873* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,2895* | € 0,4095* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2961* | € 0,4161* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,23* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 8,5925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|