| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040272100080025 Herst.-Nr.: 040272100080025 EAN/GTIN: 4051426084804 |
| |
|
| | |
| ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.664 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45 h m8 x 25, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M8x25, M 8 x 25, 45 H, galv. verzinkt, AM4027825, 04027.210 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0581* | € 0,0881* | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0956* | € 0,0956* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0709* | € 0,1019* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0791* | € 0,1121* | | | | | 3 Tage | | | 800 | | Frei Haus | ab € 0,0929* | € 0,1331* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|