| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040272100050008 Herst.-Nr.: 040272100050008 EAN/GTIN: 4051426084569 |
| |
|
| | |
| ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 8 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.067 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din914 m5x8 45h, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M5x8, M 5 x 8, 45 H, galv. verzinkt, AM402758, 04027.210 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0117* | € 0,017* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0128* | € 0,0175* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0132* | € 0,0181* | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0119* | € 0,019* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0159* | € 0,0219* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|