| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040272000020003 Herst.-Nr.: 040272000020003 EAN/GTIN: 4051426082855 |
| |
|
| | |
| ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 2 x 3 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.004 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m2 x 3 45h, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M2x3, M 2 x 3, 45 H, unveredelt; naturfarben, AM402723, 04027.200 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0687* | € 0,091* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 25,23* | € 35,01* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 28,64* | € 37,86* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 37,59* | € 51,34* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 40,91* | € 52,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05046* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|