| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040178100220075 Herst.-Nr.: 040178100220075 EAN/GTIN: 4043952451021 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 75 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 29.944 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din933 8.8 gal zn, din 933, din 933 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M22x75, M 22 x 75, 8.8, galv. verzinkt, AM40172275, 04017.810 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,0948* | € 1,5742* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,3409* | € 1,8435* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,4532* | € 1,8977* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,4911* | € 1,9111* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,5046* | € 1,9346* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,0875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|