| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040173970160025 Herst.-Nr.: 040173970160025 EAN/GTIN: 4051426776662 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 25 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7.060 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 m16x25, din 933, din 933 m16, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M16x25, M 16 x 25, 1.7218 (25CrMo4)/1.7258 (24CrMo5), galv. verzinkt, AM40171625, 04017.397 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 1,0781* | € 1,4742* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,1778* | € 1,5195* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 1,2004* | € 1,5504* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 1,2212* | € 1,5712* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,3879* | € 1,7779* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 73,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|