| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040171000220065 Herst.-Nr.: 040171000220065 EAN/GTIN: 4043952434871 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 65 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 27.360 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, iso4017 10.9 6x65, din 933, din 933 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M22x65, M 22 x 65, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM40172265, 04017.100 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,9038* | € 1,302* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,3499* | € 1,8324* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,5033* | € 1,9233* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,519* | € 1,964* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,5479* | € 1,9779* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|