| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040149270200160 Herst.-Nr.: 040149270200160 EAN/GTIN: 4051426059147 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 2 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 160 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 45.440 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN 931 nach AD-/TRD-Regelwerk, Sechskantschraube DIN 931 nach AD-/TRD-Regelwerk, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din931 m20 x 160 a2, din 931 nach ad-/trd-regelwerk, din 931 a2, ADW2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M20x160, M 20 x 160, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM401420160, 04014.927 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,6777* | € 3,7326* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,7267* | € 3,9441* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,9225* | € 4,0125* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,4917* | € 4,5717* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,6129* | € 4,7129* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,326* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|