| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040149270200150 Herst.-Nr.: 040149270200150 EAN/GTIN: 4051426059130 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 2 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 150 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 41.700 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube ohne Norm, din 931 nach ad-/trd-regelwerk, ADW2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014, M20x150, M 20 x 150, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM401420150, 04014.927 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,5512* | € 3,5875* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,5882* | € 3,8002* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,7725* | € 3,8125* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,3985* | € 4,5085* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 3,5479* | € 4,7179* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|