Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8U CE Mu M 36 x 190 tZn SB nach EN 15048 tZn S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040148250360190
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040148250360190
EAN/GTIN:
     4051426769374
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 36 x 190 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
220.625 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 931-8.8 fz, din en 15048-1, din 931 8.8, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 15048, ISO-Schrauben, SB-Garnitur, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, M36x190, M 36 x 190, 8.8, feuerverzinkt, AM401436190, 04014.825
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
60
1
€ 4,30*
ab € 8,4922*
€ 12,4618*
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 9,3887*
€ 13,0887*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,4494*
€ 15,7794*
5 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 11,6001*
€ 15,9949*
1
€ 5,90*
ab € 7,7281*
€ 16,1149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,4618*
€ 14,82954
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,1818*
€ 14,49634
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,1625*
€ 13,28338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,9725*
€ 13,05728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,4825*
€ 12,47418
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,2422*
€ 12,18822
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,4922*
€ 10,10572
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.