Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 U M 36 x 190 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040148200360190
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040148200360190
EAN/GTIN:
     4051426056290
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 190 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
187.000 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931-8.8 fz, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M36x190, M 36 x 190, 8.8, feuerverzinkt, AM401436190, 04014.820
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 10,0021*
€ 14,6579*
7 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 10,981*
€ 15,2499*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 11,81*
€ 16,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,6281*
€ 18,6981*
1
€ 5,90*
ab € 9,1971*
€ 18,8591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,6579*
€ 17,4429
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,3979*
€ 17,1335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,1895*
€ 15,69551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,7495*
€ 15,17191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,2895*
€ 14,62451
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,0021*
€ 14,2825
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,0021*
€ 11,9025
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.