Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 U M 20 x 210 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040148200200210
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040148200200210
EAN/GTIN:
     4051426607577
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 210 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
56.900 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8 m 20, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M20x210, M 20 x 210, 8.8, feuerverzinkt, AM401420210, 04014.820
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,4836*
€ 3,6236*
Lager 214
160
10
€ 4,30*
ab € 3,1615*
€ 4,3647*
6 Tage
160
10
€ 5,99*
ab € 3,3923*
€ 4,5023*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,2836*
€ 6,1336*
3 Tage
160
20
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,3647*
€ 5,19399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2247*
€ 5,02739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,886*
€ 4,62434
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,7915*
€ 4,51189
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1615*
€ 3,76219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,647* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.