Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 U M 20 x 85 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040148200200085
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040148200200085
EAN/GTIN:
     4043952806395
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 85 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
25.562 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, sechskantschraube iso4014-m20x85-8.8, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M20x85, M 20 x 85, 8.8, feuerverzinkt, AM40142085, 04014.820
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,9223*
€ 1,4023*
Lager 214
150
25
€ 4,30*
ab € 0,9637*
€ 1,4427*
5 Tage
150
25
€ 5,99*
ab € 1,1006*
€ 1,5615*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,1217*
€ 1,5817*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,3063*
€ 1,8263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4427*
€ 1,71681
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3227*
€ 1,57401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2727*
€ 1,51451
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2264*
€ 1,45942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1664*
€ 1,38802
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,1437*
€ 1,361
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9637*
€ 1,1468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,0675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.