| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040148100120310 Herst.-Nr.: 040148100120310 EAN/GTIN: 4051426654571 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 310 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 27.548 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, iso4014-8.8 16x310 a2k, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M12x310, M 12 x 310, 8.8, galv. verzinkt, AM401412310, 04014.810 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,4003* | € 3,5103* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 2,6163* | € 3,6067* | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,5679* | € 4,5979* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 7,7837* | € 9,6613* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 8,025* | € 9,835* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 90,1675* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|