| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040141000120170 Herst.-Nr.: 040141000120170 EAN/GTIN: 4051426646927 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 170 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15.480 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din931 m12 10.9, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M12x170, M 12 x 170, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM401412170, 04014.100 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,3619* | € 0,5619* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,3768* | € 0,6197* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,423* | € 0,6672* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,4349* | € 0,6749* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,4542* | € 0,7042* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,4925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|