| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-016638100100000 Herst.-Nr.: 016638100100000 EAN/GTIN: 4043952379455 |
| |
|
| | |
| EN 1663 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch, mit nichtmetallischem Einsatz - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.430 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1663, EN 1663, Mutter DIN 6926, Sechskantmutter DIN 6926, Sechskantmutter EN 1663, Sicherungsmutter DIN 6926, Sechskantmutter ohne Norm, din 6926 m10, sechskantmutter ohne norm, en1663 stahl, Elastik-Stoppmuttern, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche DIN 6926, M10, M 10, 8, galv. verzinkt, AM1663100, 01663.810 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1617* | € 0,2312* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,176* | € 0,2377* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1808* | € 0,2408* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1886* | € 0,2486* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2023* | € 0,2623* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|