Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 A 4 30 A 4 S


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-014409400300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014409400300000
EAN/GTIN:
     4051427260153
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN 1440 A 4 Scheiben für Bolzen - Abmessung: 30 x 45 x 5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.078 KGM
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 1440, Scheibe ISO 8738, Unterlegscheibe DIN 1440, Edelstahlscheibe DIN 1440, Edelstahlscheibe ISO 8738, ISO 8738 Edelstahl, din 1440 unterlegscheibe a4, din 1440, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 8738, 30x45x5, 30 x 45 x 5, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM1440300, 01440.940
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
300
50
€ 4,30*
ab € 0,2444*
€ 0,349*
6 Tage
300
50
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,35*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2479*
€ 0,3743*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,315*
€ 0,425*
3 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 0,5223*
€ 0,6823*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Kartonage
ab 1250 Kartonagen
€ 0,2844*
€ 0,33844
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,2444*
€ 0,29084
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2444* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 17,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.