| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-012077309030025 Herst.-Nr.: 012077309030025 EAN/GTIN: 4043952998458 |
| |
|
| | |
| ISO 1207 Messing galvanisch vernickelt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 25 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.142 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderschraube ohne norm, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Zylinderschrauben m. Längsschlitz, M3x25, M 3 x 25, Messing, galv. vernickelt, AM1207325, 01207.730 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,0278* | € 0,0436* | | | | Lager 214 | | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0479* | € 0,0701* | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0539* | € 0,0737* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0529* | € 0,0746* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0564* | € 0,077* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0479* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 14,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|