| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-012074000025025 Herst.-Nr.: 012074000025025 EAN/GTIN: 4043952989999 |
| |
|
| | |
| ISO 1207 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 25 VE=S (2000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.093 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, din84 m2,5x25, zylinderschraube ohne norm, din 84-4.8, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Zylinderschrauben m. Längsschlitz, M2, 5x25, M 2, 5 x 25, 4.8, unveredelt; naturfarben, AM12072525, 01207.400 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00677* | € 0,01013* | | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,00863* | € 0,01228* | | | | | 8 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,00891* | € 0,01256* | | | | | 12 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00918* | € 0,01284* | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,00938* | € 0,01313* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 20,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|