| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009858100160000 Herst.-Nr.: 009858100160000 EAN/GTIN: 4043952346310 |
| |
|
| | |
| DIN 985 8 (<=M 5 = 6–8 ) galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, nied. Form - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.045 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 10511, Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Gewindestange, din 985 8 m 16, din 976, din 976 m16, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, M16, M 16, 8, galv. verzinkt, AM985160, 00985.810 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,067* | € 0,1005* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0728* | € 0,1024* | | | | | 14 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0678* | € 0,1064* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0911* | € 0,1282* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,115* | € 0,1621* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|