| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009809449080000 Herst.-Nr.: 009809449080000 EAN/GTIN: 4043952344897 |
| |
|
| | |
| ~DIN 980 A 4 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 8 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.510 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 6925 m8 a4, edelstahlmutter din 6925, din 6925 m8, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, VM8, VM 8, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM98080, 00980.944 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2144* | € 0,2844* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,71* | € 22,60* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 15,94* | € 22,71* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 17,47* | € 23,63* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 17,82* | € 23,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1594* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|