| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009808150140000 Herst.-Nr.: 009808150140000 EAN/GTIN: 4043952344231 |
| |
|
| | |
| DIN 980 8 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 14 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.500 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 980 m14 stahl, din 6925, din 6925 m14, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, VM14, VM 14, 8, galv. verzinkt, AM980140, 00980.815 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1114* | € 0,1623* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,1206* | € 0,1656* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,14* | € 0,1924* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1505* | € 0,2045* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1511* | € 0,2051* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Kartonagen (ab € 0,00112* pro Kartonage) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 16,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|