| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009801350160000 Herst.-Nr.: 009801350160000 EAN/GTIN: 4043952801314 |
| |
|
| | |
| DIN 980 10 Form V flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 16 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.280 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925-10, din 6925, din 6925 m16, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, VM16, VM 16, 10 / 10.9, flZn/nc/TL/x/480h/C (flZnnc-480h-L), AM980160, 00980.135 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,494* | € 0,7043* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,5397* | € 0,725* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,5797* | € 0,7797* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,798* | € 0,798* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,6097* | € 0,8197* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,215* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|