| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009801350140000 Herst.-Nr.: 009801350140000 EAN/GTIN: 4043952906422 |
| |
|
| | |
| DIN 980 10 Form V flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 14 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.500 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, m14 din980 10, din 6925, din 6925-10, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, VM14, VM 14, 10 / 10.9, flZn/nc/TL/x/480h/C (flZnnc-480h-L), AM980140, 00980.135 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,06* | € 119,51* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,18* | € 137,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4503* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|