| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009801350060000 Herst.-Nr.: 009801350060000 EAN/GTIN: 4043952801277 |
| |
|
| | |
| DIN 980 10 Form V flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 6 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.266 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925-10, din 6925, din 6925 m6, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, VM6, VM 6, 10 / 10.9, flZn/nc/TL/x/480h/C (flZnnc-480h-L), AM98060, 00980.135 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,15* | € 235,91* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,98* | € 273,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,18515* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|