| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009759200080000 Herst.-Nr.: 009759200080000 EAN/GTIN: 4043952342695 |
| |
|
| | |
| ~DIN 975 A 2 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 8 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 31.900 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindestangen din 975 1000mm m8, din 976, din 976 m8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, M8, M 8, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM97580, 00975.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 0,0182* | € 0,0284* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,04* | € 1,62* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,0244* | € 1,6272* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,1075* | € 1,6575* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,3369* | € 1,9769* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|