| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009368150240150 Herst.-Nr.: 009368150240150 EAN/GTIN: 4043952293751 |
| |
|
| | |
| DIN 936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5.300 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, reyher din 936 17h 24x1,5, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, M24x1, 5, M 24 x 1, 17 H, galv. verzinkt, AM936240, 00936.815 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,403* | € 0,543* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 14,70* | € 20,88* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,815* | € 21,255* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 15,985* | € 21,625* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,81* | € 22,005* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,294* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|