| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009368050240200 Herst.-Nr.: 009368050240200 EAN/GTIN: 4043952293485 |
| |
|
| | |
| DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 2 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5.300 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, reyher din 936 17h 24x2, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, M24x2, M 24 x 2, 17 H, unveredelt; naturfarben, AM936240, 00936.805 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4446* | € 0,5946* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 16,20* | € 22,955* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 17,70* | € 23,72* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,40* | € 24,345* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 22,07* | € 29,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,324* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|