| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009348109100000 Herst.-Nr.: 009348109100000 EAN/GTIN: 4043952287309 |
| |
|
| | |
| DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 10 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.050 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, iso 4032 m 10 verzinkt, din 934 fg, din en iso 4032 m10, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, M10, M 10, 8, galv. verzinkt, AM934100, 00934.810 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0455* | € 0,0663* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,048* | € 0,0692* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 3,35* | € 5,12* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,30* | € 5,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,64* | € 5,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0335* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|