| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009341150200150 Herst.-Nr.: 009341150200150 EAN/GTIN: 4043952282960 |
| |
|
| | |
| DIN 934 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6.100 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 10 m20, din 934 fg, din en iso 4032 m20, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, M20x1, 5, M 20 x 1, 10 / 10.9, galv. verzinkt, AM934200, 00934.115 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3044* | € 0,4144* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 10,965* | € 15,86* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 12,085* | € 16,405* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,15* | € 16,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 12,43* | € 16,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2193* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|