| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009338100120060 Herst.-Nr.: 009338100120060 EAN/GTIN: 4043952266373 |
| |
|
| | |
| DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5.820 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantmutter ohne Norm, din 933 8.8 m 12 x 60 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M12x60, M 12 x 60, 8.8, galv. verzinkt, AM9331260, 00933.810 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,119* | € 0,1712* | | | | | | 28 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1278* | € 0,1748* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1681* | € 0,2181* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,1711* | € 0,2211* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,1997* | € 0,2597* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|