| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009338100100140 Herst.-Nr.: 009338100100140 EAN/GTIN: 4043952266168 |
| |
|
| | |
| DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 140 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 10 x 140, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M10x140, M 10 x 140, 8.8, galv. verzinkt, AM93310140, 00933.810 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2641* | € 0,38* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,285* | € 0,385* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2679* | € 0,3965* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,3563* | € 0,4763* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,3843* | € 0,5181* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|