| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009336000030010 Herst.-Nr.: 009336000030010 EAN/GTIN: 4043952256190 |
| |
|
| | |
| DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.012 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Kunststoffschrauben ohne DIN, Kunststoffschraube DIN 933, Kunststoffschraube ISO 4017, Plastikschraube DIN 933, din 933 m3x10, din 933, din 933 m3, Kunststoff-Schrauben, Kunststoffschrauben, Plastik-Schrauben, Plastikschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M3x10, M 3 x 10, Kunststoff, unveredelt; naturfarben, AM933310, 00933.600 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,00895* | € 0,01471* | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0131* | € 0,0203* | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0179* | € 0,026* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0394* | € 0,0561* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0404* | € 0,0571* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|