| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009333540160040 Herst.-Nr.: 009333540160040 EAN/GTIN: 4043952795170 |
| |
|
| | |
| DIN 933 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9.140 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 10.9 m16x40, din 933, din 933 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, M16x40, M 16 x 40, 10 / 10.9, flZn/nc/TL/x/480h/C (flZnnc-480h-L), AM9331640, 00933.354 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,3717* | € 0,5343* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,4137* | € 0,5537* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,4858* | € 0,6506* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,503* | € 0,673* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,5218* | € 0,6918* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,715* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|