| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009318100200080 Herst.-Nr.: 009318100200080 EAN/GTIN: 4043952232958 |
| |
|
| | |
| DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 24.490 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, DIN 931, DIN EN ISO 4014, DIN ISO 4014, ISO 4014, Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, iso 4014 8.8 m 20 x 80 galv. verzinkt, din 601, din601 m20, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, M20x80, M 20 x 80, 8.8, galv. verzinkt, AM9312080, 00931.810 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,7085* | € 0,7085* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,4862* | € 0,7159* | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,4932* | € 0,7569* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,659* | € 0,899* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 8,50* | ab € 0,7856* | € 1,0456* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,8975* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|