| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009163020081020 Herst.-Nr.: 009163020081020 EAN/GTIN: 4051427286429 |
| |
|
| | |
| DIN 916 45 H Fein Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M 8x1 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.553 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, iso 4029 45 h m 8 x 20, din 916, iso 4029 45 h, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, M8x1x20, M 8x1 x 20, 45 H, unveredelt; naturfarben, AM916820, 00916.302 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4654* | € 0,6154* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 71,59* | € 95,43* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 78,28* | € 98,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,35795* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|