| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009142100100016 Herst.-Nr.: 009142100100016 EAN/GTIN: 4043952197561 |
| |
|
| | |
| DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.529 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, iso 4027 m10x16 45h, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4027, M10x16, M 10 x 16, 45 H, galv. verzinkt, AM9141016, 00914.210 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0508* | € 0,0732* | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0506* | € 0,0735* | | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,051* | € 0,0779* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0614* | € 0,0851* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0631* | € 0,0867* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|