| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009142100050004 Herst.-Nr.: 009142100050004 EAN/GTIN: 4051427281431 |
| |
|
| | |
| DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 4 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.030 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 stahl 45 h m5x4, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4027, M5x4, M 5 x 4, 45 H, galv. verzinkt, AM91454, 00914.210 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0413* | € 0,0551* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 30,27* | € 41,71* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 29,16* | € 42,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 37,91* | € 49,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03027* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|