| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009132100050005 Herst.-Nr.: 009132100050005 EAN/GTIN: 4051427278547 |
| |
|
| | |
| DIN 913 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 5 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.045 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 m5x5 45h, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, M5x5, M 5 x 5, 45 H, galv. verzinkt, AM91355, 00913.210 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0129* | € 0,018* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 9,37* | € 13,82* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 12,68* | € 17,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00937* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|