| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009132100030016 Herst.-Nr.: 009132100030016 EAN/GTIN: 4051427278370 |
| |
|
| | |
| DIN 913 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.065 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, iso 4026 45 h m 3 x 16 galv. verzinkt, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, M3x16, M 3 x 16, 45 H, galv. verzinkt, AM913316, 00913.210 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,025* | € 0,035* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 9,19* | € 13,53* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 12,72* | € 17,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01838* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|