| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009132050161016 Herst.-Nr.: 009132050161016 EAN/GTIN: 4051427278066 |
| |
|
| | |
| ~DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M16 x 1,5 x 16 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.701 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45 h m 16 x 16, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, M16x1, 5x16, M16 x 1, 5 x 16, 45 H, unveredelt; naturfarben, AM9131616, 00913.205 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,502* | € 1,832* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 116,38* | € 149,18* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 125,29* | € 151,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1638* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|