| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-006014100300120 Herst.-Nr.: 006014100300120 EAN/GTIN: 4043952118009 |
| |
|
| | |
| DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 30 x 120 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 107.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Bauschraube, Bauschrauben, DIN EN ISO 4016, ISO 4016, Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, Sechskantschraube ohne Norm, din 601 4.6, din 601, din 601 m 30, Maschinenschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4016, M30x120, M 30 x 120, 4.6, galv. verzinkt, AM60130120, 00601.410 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,0097* | € 4,1154* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,265* | € 4,205* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,0637* | € 4,3685* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,0627* | € 5,233* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,1277* | € 5,2577* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,154* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|