| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-005510009100050 Herst.-Nr.: 005510009100050 EAN/GTIN: 4043952092972 |
| |
|
| | |
| DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 50 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.420 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 5x50, din 551, din 551 m10, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, Vergleiche ISO 4766, M10x50, M 10 x 50, 14 H, unveredelt; naturfarben, AM5511050, 00551.000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1744* | € 0,2527* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2259* | € 0,3094* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,2475* | € 0,3175* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,251* | € 0,341* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3043* | € 0,3943* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|