| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-005510009060030 Herst.-Nr.: 005510009060030 EAN/GTIN: 4043952092606 |
| |
|
| | |
| DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 30 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.509 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551 14h m 6 x 30, din 551, din 551 14 h, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, Vergleiche ISO 4766, M6x30, M 6 x 30, 14 H, unveredelt; naturfarben, AM551630, 00551.000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0765* | € 0,1058* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0756* | € 0,1104* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0765* | € 0,117* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0904* | € 0,1258* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0931* | € 0,1282* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|