| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-004394120040000 Herst.-Nr.: 004394120040000 EAN/GTIN: 4043952074183 |
| |
|
| | |
| DIN 439 04 Form B galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 4 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.051 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, iso 4035 m4 gal zn, din en iso 8675, din en iso 4035 m4, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439, BM4, BM 4, 04 Automatenstahl, galv. verzinkt, AM43940, 00439.412 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00412* | € 0,00594* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 2,63* | € 3,87* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 2,95* | € 4,57* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,24* | € 5,28* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 3,65* | € 5,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00295* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|