Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 -1 A 4 5,3 A 4 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-004339409053000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004339409053000
EAN/GTIN:
     4043952071816
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 A 4 Scheiben - Abmessung: 5,3 x 9 x1 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.027 KGM
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Edelstahlscheibe DIN 433, Edelstahlscheibe ISO 7092, ISO 7092 Edelstahl, reyher din 433 a4 5,3, edelstahlscheibe din 433, din 433 v4a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7092, 5, 3x9x1, 3 x 9 x1, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM433530, 00433.940
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,00589*
€ 0,00959*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,006*
€ 0,01021*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,00774*
€ 0,01191*
8 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0138*
€ 0,0138*
6 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,00895*
€ 0,01389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,00959*
€ 0,01141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00902*
€ 0,01073
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00854*
€ 0,01016
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0084*
€ 0,01
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00589*
€ 0,00701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1,918* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.