| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-001259220210000 Herst.-Nr.: 001259220210000 EAN/GTIN: 4043952050613 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 A 2 140 HV Form B Scheiben, mit Fase - Abmessung: 21 x37 x3 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.485 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, scheibe din 125 a2 21mm, din 125, din 125a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7090, 21x37x3, 21 x37 x3, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM125210, 00125.922 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1154* | € 0,1724* | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1249* | € 0,1739* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,1161* | € 0,1828* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,1307* | € 0,188* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,1354* | € 0,1914* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|