| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-000856000060016 Herst.-Nr.: 000856000060016 EAN/GTIN: 4043952024355 |
| |
|
| | |
| DIN 85 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.074 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Kunststoffschraube DIN 85, Kunststoffschraube ISO 1580, Plastikschraube DIN 85, iso 1580 m6x16, kunststoffschraube din 85, kunststoffschraube din 85 m6, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Kunststoff-Schrauben, Kunststoffschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Plastik-Schrauben, Plastikschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 1580, M6x16, M 6 x 16, Kunststoff, unveredelt; naturfarben, AM85616, 00085.600 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0635* | € 0,0635* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0475* | € 0,0684* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 7,39* | € 11,07* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 8,10* | € 11,49* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 8,74* | € 12,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03695* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|