Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÄKEL RUND, FT=750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K1058.0075010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1058.0075010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Werkstoff: Stahl. Ausführung: geschweift. Bestellbeispiel: K1058.0100011 Hinweis: Farbabweichungen von Bolzen und Schäkel sind möglich. Gewinde kann Aufgrund Farbauftrag schwergängig sein.
Weitere Informationen:
H1:
31
RoHS:
true
B:
21
B1:
12,5
K:
10
S:
9
FT=TRAGFÄHIGKEIT KG:
750
ZOLL:
5/16
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
1
€ 8,50*
ab € 1,97*
€ 2,32*
6 Tage
93
10
€ 4,90*
ab € 1,82*
€ 2,52*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,89*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,91*
€ 3,08*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.